Schodišťový šroub, metrický závit
Ocel 8.8, poniklovaná, metrický závit, AW
ŠRB-DŘ-AW40-(E1J)-M10X275
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno E1J |
Jmenovitý průměr (d) | 10 mm |
Délka (l) | 275 mm |
Průměr hlavy (dh) | 27,5 mm |
Výška hlavy (k) | 4 mm |
Vnitřní pohon | AW40 |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Typ závitu | M |
Konstrukce | Velká hlava |
Vyhovuje RoHS | Ano |