Ocelová miska na tužky OrgaAer Plastová vložka na náčiní
Miska na tužky OrgaAer, ocelová
PR-MATERIPLCELVYT-POETR-TL-SCHVORZ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montážní rozměry: 392 mm
- Kompatibilní s částečným výsuvem OrgaAer
- Montáž bez nářadí
- Rychlá montáž i demontáž
Dodací lhůta: 5 pracovních dnů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Barva | Černá podobná RAL 9005 |
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Šířka (B) | 366 mm |
Výška (H) | 40 mm |
Hloubka (T) | 379 mm |
Vnitřní šířka x vnitřní hloubka x vnitřní výška | 330 x 330 x 38 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!