Rychloupínací páková svěrka vyrobeno plně z oceli
Celoocelová rychloup. páková svěrka
OCELOVÁ RYCHLOUP.PÁKOVÁ SVĚRKA 200MM
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jednoduchý praktický upínací nástroj pro flexibilní elastické a šetrné upínání
- Vysoká flexibilita, protože rychloupínací svorka je k dispozici v různých šířkách sevření
- Přesná práce díky otočné ocelové přítlačné desce a jemně měřenému ráčnovému mechanismu
- Extrémně odolná proti opotřebení díky cementační ocelové přítlačné desce a posuvné tyči kované z jednoho kusu, které jsou obě také galvanicky pokovené
- Dlouhá životnost vačkové páky ze slinuté oceli s vysokou tvrdostí povrchu
- Snadné ovládání pouze jednou rukou
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Max. vnější šířka upnutí (L1 max.) | 200 mm |
Vyložení (L2) | 100 mm |
Tloušťka profilu | 9,5 mm |