Ocelový distanční čep
Distanční čep, pozinkovaná ocel, závit FT/MT
CEP-VZDALEN-I/A-VK10-(A2K)-M6X40MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závit dle DIN 13
Podsoustružení závitu DIN 76-B
Vyhovuje RoHS
Datové listy(X)
K upevňování v oboru elektrotechniky a elektroniky.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Délka (L) | 40 mm |
Délka vnějšího závitu (B) | 12 mm |
Délka vnitřního závitu (C) | 12 mm |
Šířka klíče (SW) | 10 mm |
Materiál | Automatová ocel |
Povrch | A2K |