Ocelový úhelník S dorazem
Příložný úhelník s dorazem, DIN 7168
ÚHELNÍK S PŘÍLOŽNÍKEM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pozinkované provedení pro ochranu proti korozi
- Přesné úhlové rozměry podle DIN 7168 m pro přesnou práci
- Robustní a odolné provedení díky použití vysoce kvalitní oceli
- Praktický tvar a nízká hmotnost
- K dispozici v různých velikostech
Zámečnický úhel je nepostradatelným nástrojem pro různé aplikace, jako je kovoobrábění, zpracování dřeva, dílenské prostředí a konstrukce.
![]() | |
Tloušťka (B1) | 5 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Rozměr ramen, dlouhý (L1) | 150 mm |
Rozměr ramen krátký (L2) | 100 mm |
Datové listy(X)