Ochrana podvozku BODY BLACK 309
Jednotka pro těsnění podvozku BODY-BLACK 309
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce účinné tlumení hluku
- Vynikající pružnost a přilnavost k surovým pozinkovaným plechům ošetřených základním nátěrem a lakem
- Rychleschnoucí
- V případě potřeby lze po zaschnutí nanést další nátěr (přibližně po 1 hodině při +20°C)
- Minimálně se smršťuje a nepraská
- Odolné vůči soli a vodě
Trvalá ochrana podvozku, blatníků, podběhů kol, prahů atd. proti štěrku a korozi
Chemická báze | Lepidlo pryž-pryskyřice |
Obsah balení | 1 l |
Hmotnost obsahu | 1 kg |
Pach/vůně | Rozpouštědlový |
Barva | Černá |
Min. podíl pevných těles | 2 % |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -25 až 80 °C |
Podmínky pro proschnutí | při 20°C |
Min. vzdálenost rozprašování | 15 cm |
Doba zaschnutí | 30 min |
Podmínky pro dobu vysušení | při 60°C |
Hustota | 1,43 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Min. teplotní podmínky | 10 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -25 °C |
Max. vzdálenost rozprašování | 20 |
Lze přetírat / přelakovat | Po hodině a úplném zaschnutí |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)