Ochrana podvozku Special
Ochrana podvozku, speciální
OCHRANA PODVOZKU SPECIÁL-ČERNÁ 500ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající přilnavost ke dřevu
- Testovaná kompatibilita s komerčně dostupnými
- směsmi na impregnaci dřeva
- Vynikající odhlučňující účinek
- Nestéká ani po svislém povrchu
- Vysoká odolnost proti stárnutí
Produkt skladujte na chladném a suchém místě. Doporučená skladovací teplota +10 °C až +30 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem. Produkt lze po aplikaci opět odstranit ředidlem. Po vysušení lze produkt znovu odstranit pouze mechanickými prostředky. Otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Speciální těsnicí ochrana podvozku pro použití na dřevěných podvozcích karavanů, obytných automobilů, přívěsů atd. Díky prodyšným vlastnostem ochrany podvozku je zajištěna výměna vlhkosti dřeva. Brání pronikání vlhkosti a dalším vlivům prostředí.
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Povrch musí být suchý a zbavený rzi a mastnoty. Optimální vzdálenost postřiku: 30 cm. Při silnějších vrstvách nechte mezivrstvy odvětrat.
Chemická báze | Směs ropy, rozpouštědla, pohonné látky |
Nutná příprava podkladu | Povrch musí být čistý, suchý a zbavený rzi a maziv. |
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost obsahu | 406 g |
Barva | Černá |
Min. podíl pevných těles | 33 % |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -25 až 80 °C |
Podmínky pro proschnutí | při 20°C, 65% relativní vlhkosti |
Min. vzdálenost rozprašování | 30 cm |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 20°C, Ri 0 při 65% relativní vlhkost vzduchu, tloušťka mokré vrstvy 100µ |
Min. čas tvoření škraloupu | 75 min |
Doba zaschnutí | 135 min |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Hustota | 0,79 kg/l |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Min. teplotní podmínky | -25 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -25 °C |
Lze přetírat / přelakovat | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!