Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ochrana podvozku – přetíratelná

Ochrana podvozku, přetíratelná
OCHR. PODVOZKU - SPRAY ČERNÝ 500M

Obj. č. 0892071

EAN 4045989475742

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochrana podvozku – přetíratelná

Obj. č. 0892071
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
Ochrana podvozku, kterou lze přetírat antikorozním nátěrem.
  • Lze přelakovat všemi běžnými metodami

  • Zvuková izolace

  • Velmi dobrá přilnavost na nejrůznějších typech povrchu

  • Zajišťuje ochranu proti korozi, povětrnostním vlivům a nečistotám
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Těsnění podvozků osobních a užitkových vozů všech typů.

Návod

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty a rzi. Produkt důkladně protřepejte. Produkt aplikujte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 30 cm. Těsnění podvozku lze přelakovat cca po 60-90 minutách. V případě dvousložkového nátěru doporučujeme nejprve aplikovat základní nátěr.

Chemická báze

Disperze syntetického kaučuku

Obsah balení

500 ml

Hmotnost obsahu

449,5 g

Barva

Černá

Min./max. odolnost vůči teplotám

-20 až 70 °C

Doba zaschnutí

120 min

Hustota

0,899 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Max. odolnost vůči teplotám

70 °C

Min. odolnost vůči teplotám

-20 °C

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krycí papír Lehké provedení

KRYCÍ PAPÍR LIGHT B20CM

Extrémně dobře těsnící vyztužený papír pro překrývání karosérií a jiných dílů při lakování.
x 1 ks
Krycí papír Lehké provedení

KRYCÍ PAPÍR LIGHT 60CMX300M

Extrémně dobře těsnící vyztužený papír pro překrývání karosérií a jiných dílů při lakování.
x 1 ks
Krycí papír Lehké provedení

KRYCÍ PAPÍR LIGHT 90CMX300M

Extrémně dobře těsnící vyztužený papír pro překrývání karosérií a jiných dílů při lakování.
x 1 ks
Krycí papír Lehké provedení

KRYCÍ PAPÍR LIGHT 120CMX300M

Extrémně dobře těsnící vyztužený papír pro překrývání karosérií a jiných dílů při lakování.
x 1 ks
Krycí papír Lehké provedení

KRYCÍ PAPÍR LIGHT 150CMX300M

Extrémně dobře těsnící vyztužený papír pro překrývání karosérií a jiných dílů při lakování.
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace