Vosk pro ochranu podvozku
OCHRANA PODVOZKU-VOSK ČERNÁ 1000ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vodoodpudivý antikorozní vosk s velmi dobrými penetračními vlastnostmi a samoregeneračním účinkem.
- Suchá povrchová vrstva zůstává mírně lepivá a je odolná vůči teplotám do přibližně 180 °C, takže produkt lze použít i v oblastech citlivých na teplotu.
Doporučená tloušťka suché vrstvy: nejméně 50 μm. Před použitím je nutné produkt promíchat nebo protřepat! Po použití otočte nádobku s aerosolem dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud nebude tryska prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Univerzální antikorozní nátěr pro vozidla, stroje, strojní součásti a mnoho dalších oblastí, jako jsou:
- Automobilový průmysl
- Konstrukce autobusů a přívěsů
- Karosářství
- Garáže, dílny
- Kovozpracující průmysl
- Průmyslové využití
- Loďařství
- Údržba a mnoho dalšího
Pro oblasti, kde hrozí koroze karoserie, jako jsou lemy plechů (záhyby, mezery, příruby), hrany a povrchy. Vynikající přilnavost a velmi dobrá stabilita na kovových površích
Před použitím dobře protřepejte nebo důkladně promíchejte. Ošetřované povrchy musí být čisté, suché a zbavené rzi, prachu a mastnoty. Produkt lze aplikovat pomocí bezvzduchové pistole, pistole používající směs se vzduchem nebo tlakové stříkací pistole při tlaku vzduchu 3 až 4 bary. V případě potřeby lze produkt nanášet také máčením, válečkem nebo štětcem. Produkt nestéká a lze jej aplikovat bez přestřiku. Kontaminované povrchy a znečištěná zařízení lze čistit rozpouštědly, dokud produkt nezaschne. Doporučená teplota pro aplikaci je 15 až 25 °C.
Chemická báze | Voskovaný |
Obsah balení | 1000 ml |
Hmotnost obsahu | 850 g |
Barva | Černá |
Min. podíl pevných těles | 42 % |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -25 až 180 °C |
Podmínky pro proschnutí | při 20°C, 65% relativní vlhkosti, mokro 400 μ |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 20°C, Ri 0 při 65% relativní vlhkost vzduchu, tloušťka mokré vrstvy 100µ |
Min. čas tvoření škraloupu | 105 min |
Doba zaschnutí | 5 h |
Hustota | 0,85 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Max. odolnost vůči teplotám | 180 °C |
Min. teplotní podmínky | -25 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -25 °C |
Lze přetírat / přelakovat | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!