Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ochranná přilba SH 2000-S

Bezpečnostní přilba SH 2000-S
OCHR.PŘILBA-(SH 2000-S)-6BOD.- BÍLÁ

Obj. č. 0899200243

EAN 4053479245027

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranná přilba SH 2000-S

Obj. č. 0899200243
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
Pohodlné ochranná přilba s otočným knoflíkem uvnitř

Optimální bezpečnost


Ochrana krku prodloužená dolů



Optimální a rychlé nastavení šířky


Otočný knoflík



Nezacloněný čelní výhled


Krátký kšilt



Snadné nošení


  • Šestibodové textilní obložení a samostatně ovládané větrací otvory na přední a zadní straně

  • Nízká hmotnost


Ideální kombinační možnosti


30mm kapsy pro připevnění ochrany sluchu



Testováno podle normy EN 397 s dodatečnými požadavky


  • Vhodné pro velmi nízké teploty do -30°C

  • Chrání proti okujím (MM = molten metal (roztavený kov))
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Bílá

Min./max. velikost

51 cm-61 cm

Vnitřní vybavení, přilba

6bodový

Norma EN

397

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Materiál

PE – polyetylen

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Chránič krku

PŘ-OCHRKRKU-PRO SH-2000

Optimální ochrana oblasti krku při použití s bezpečnostními přilbami SH 2000 a SH 3000
x 1 ks
Pásek na bradu, 4bodový pro bezpečnostní přilby SH 2000 a SH 3000

PŘ.-BRADOVÝ ŘEMEN-4.BOD-PRO SH 2000-S

Řemínek na bradu pro použití podle DIN EN 397
x 1 ks
Adaptér na přilbu pro ochrannou přilbu SH-2000

PŘ-ADAPTER PRO OCHRPŘILBU

Praktický adaptér pro připojení ucpávek do uší nebo hledí
x 2 ks
Chrániče sluchu

PŘ.-OCHR. SLUCH.PRO .PŘ.SH2000-SH2000E

Pro montáž na přilbu Ochranná přilba SH 2000-S nebo Elektrikářská přilba SH-E 2000-S
x 1 ks
Štít pro pevnou přilbu SH-2000 pro bezpečnostní přilby SH 2000-S

PŘ.-OCHR.ŠTÍT- PRO OCHR.PŘILBU SH2000-S

x 1 ks
Zimní kukla

PŘ.-ZIMNÍ KUKLA-REFLEX-PRO OCHR.PŘILBU

Ideální pro práci v chladném prostředí, pokud je povinné nošení přilby; přilba bezpečně sedí na kukle.
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Potní pásek pro přilby SH 2000 / přilby pro výškové práce

PŘ.-KOŽ.PÁSEK-PRO OCHR.PŘILBU SH2000-S

x 10 ks