Ochranná přilba SH 2000-S
Bezpečnostní přilba SH 2000-S
OCHR.PŘILBA-(SH 2000-S)-6BOD.- ČERVENÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální bezpečnost
Ochrana krku prodloužená dolů
Optimální a rychlé nastavení šířky
Otočný knoflík
Nezacloněný čelní výhled
Krátký kšilt
Snadné nošení
- Šestibodové textilní obložení a samostatně ovládané větrací otvory na přední a zadní straně
- Nízká hmotnost
Ideální kombinační možnosti
30mm kapsy pro připevnění ochrany sluchu
Testováno podle normy EN 397 s dodatečnými požadavky
- Vhodné pro velmi nízké teploty do -30°C
- Chrání proti okujím (MM = molten metal (roztavený kov))
Barva | Červená |
Min./max. velikost | 51 cm-61 cm |
Vnitřní vybavení, přilba | 6bodový |
Norma EN | 397 |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Materiál | PE – polyetylen |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!