Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Ochranná střešní mřížková lišta

Multifunkční ochranný větrací pás
MULTI VĚTRACÍ PÁS AL 30X110MM 100M

Obj. č. 0681003095
EAN 4053479674940

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Hliníková mřížková lišta s úhlem rozevření >60°. Perforace umožňuje použití ve formě lišty nebo profilu.
  • Úsporné použití a přeprava pomocí válce

  • Jemná perforace zabraňuje vnikání drobného hmyzu
Upozornění

Je-li místo montáže vystaveno působení povětrnostních vlivů, doporučuje se použít nerezavějící montážní materiál.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vytváření větracích otvorů s použitím špičkové technologie

Návod

Ochrannou mřížku lze přistřihnout na potřebnou délku nůžkami. V případě potřeby lze profil vytvarovat do tvaru L. Při montáži mřížku nadměrně nenapínejte, aby nevznikaly bubliny. Mřížku odvíjejte ve svislé poloze.

Šířka 1

110 mm

Šířka 2

80 mm

Délka

100 m

Barva

Hliník

Materiál

ALU

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Střešní hřebík

HŘB-VELHL-(ZN)-2,5X25MM-2,5KG

Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
x 1 ks
Nůžky na plech

NUZKPL-HRASV-L180MM

ZEBRA
Velmi dobře ovladatelné, výkonné a kompaktní

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace