Ochranné brýle Bollé VIPER VIPCI
Ochranné brýle, Bollé Viper VIPCI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Model VIPER se v průběhu let osvědčil. Nabízí panoramatické zorné pole a ramena s nastavitelnou délkou umožňují přizpůsobení jakémukoli tvaru obličeje.
Barva bezpečnostních čoček | Čirá |
Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnost | F (45m/s) |
Hmotnost výrobku (na kus) | 47.600 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)