Ochranné brýle CASSIOPEIA®
Ochranné brýle CASSIOPEIA
OCHRBR-CASSIOPEIA-ŠEDÁ
Obj. č. 0899102222
EAN 4045727364482
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Žádný tlak díky čtyřem vzduchovým podložkám na paži
- Délku a úhel nožiček si lze individuálně přizpůsobit
- Pokrývá velkou plochu
- Široké zorné pole díky ergonomicky tvarovaným objektivům
- Čočky z vysoce nárazuvzdorného polykarbonátu
- Oděruvzdorný povlak
- 100% ochrana před UV zářením (až do 400 nm)
Barva bezpečnostních čoček | Šedá |
Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát |
UV ochrana | 400 nm |
Norma EN | 166, 172 |
Mechanická pevnost | F (45m/s) |
Označení bezpečnostních čoček | 5-2,5 W 1 F |
Hmotnost výrobku (na kus) | 48,000 g |
Krycí ochranná tabule | Trvalá ochrana interiéru proti mlžení, Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)