Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ochranné brýle Taurus®

Ochranné brýle Taurus
OCHRBR-TAURUS-ŠEDÁ

Obj. č. 0899102291

EAN 4048539389711

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné brýle Taurus®

Obj. č. 0899102291
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
Neformální dynamické ochranné brýle s vysoce kvalitními kovovými rámečky zajišťující dokonalou ochranu při práci.
  • Maximální ochrana a zároveň optimální komfort

  • Dobře sedí

  • Odolné proti poškrábání a s úpravou proti zamlžení na obou stranách čoček

  • Přizpůsobitelný, flexibilní nosní můstek

  • Držák čoček je bez šroubů a poskytuje vysokou úroveň ochrany proti mechanické zátěži

  • Mikrovláknové pouzdro na uchování a čištění brýlí (součást balení)

  • 100% UV ochrana (až do 400 nm)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva bezpečnostních čoček

Šedá

Materiál bezpečnostních čoček

Polykarbonát

UV ochrana

400 nm

Norma EN

166, 172

Mechanická pevnost

F (45m/s)

Označení bezpečnostních čoček

5-2,5 W 1 FKN

Hmotnost výrobku (na kus)

65,000 g

Krycí ochranná tabule

Trvalá ochrana interiéru proti mlžení, Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace