Ochranné brýle uvex astrospec 2.0 9164
Ochranné brýle uvex astrospec 2.0 9164
UVEX-BEZP.BRÝLE9164.285-ASTROSPEC-2.0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inovativní vylepšení světově nejoblíbenějších ochranných brýlí uvex astrospec
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému přizpůsobení: Vícestupňový náklon ramene umožňuje přizpůsobení každému tvaru obličeje
- Panoramatická čočka z polykarbonátu s integrovanou boční ochranou pro optimální krytí očí
- odvětrávací systém uvex s labyrintovým těsněním zajišťuje příjemné prostředí pro oči
- Měkké nesmekavé koncovky stranic (dvousložková technologie uvex) předcházejí tlakovým bodům
- Ploché sklopné provedení pro snadné uložení do náprsní kapsy
Barva bezpečnostních čoček | Čirá |
Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát |
UV ochrana | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnost | F (45m/s) |
Hmotnost výrobku (na kus) | 57.000 g |
Datové listy(X)