Ochranné rukavice pro mechaniky Synflex
Ochranné rukavice pro mechaniky, Synthetic
OCHRRUK-SYNFLEX-ČERNÉ-VEL.11
Obj. č.
0899401134
EAN 4050641868749
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlaně: Umělá kůže
- Uchopovací místa vycpaná pěnou
- Hřbet s integrovanou ochranou kloubů
- Extrémně prodyšné a pohodlné
- Otevřené manžety
- Elastický hřbet ruky pro větší bezpečnost
- Dvojité prošívání ve všech spojích
- Barva tkaniny: černá
- Barva dlaní: černá
- Barva švů: červená
Upozornění
Pratelné při teplotě 30°C
Kategorie II
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro lehké a středně náročné práce
- Řemesla a průmysl
- Montážní, dílenské a mechanické práce
- Opravy a údržba
Barva | Černá |
Velikost | 11 |
Kategorie | 2 |