Ochranné rukavice, velké, ATG 34-925
Ochranné rukavice, velké, ATG 34-925
Obj. č.
1931063509
EAN 4062856401666
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Velikost | 9 |
Barva | Zrnitá šedá |
Materiál výstelky | Bavlna/nylon |
Povrch materiálu | Nitril |
Normy | EN 388:2016 |
Kategorie | 2 |