Ochranný sprej proti korozi
Ochranný sprej proti korozi
OCHRANA PROTI KOROZI 300 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální olej o nízké viskozitě s vynikající stékavostí
- Chrání i obtížně přístupná místa
- Zastavuje postup koroze
Univerzální použití – velmi dobrá materiálová kompatibilita s různými povrchy, např. lakovanými povrchy, kovy a plasty.
Samozatahovací ochranná vrstva, která nevysychá na dotek
- Automaticky znovu těsní škrábance, vrypy od kamínků apod.
- Žádná místa vystavená působení kapalin
Při použití šetří čas a peníze
Vynikající odolnost vůči slané vodě podle normy ASTM B117
Optimální ochrana i v těch nejnáročnějších podmínkách
Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. V případě potřeby ověřte vhodnost materiálů na méně exponované oblasti.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro ochranu nářadí nebo strojů a nástaveb vozidel, např. sněhových řetězů nebo střešních nosičů. Lze použít na špatně přístupných místech v motorové skříni a na spojích karosérie a podbězích kol. Optimální ochrana pro motocykly a jízdní kola zejména při uskladnění přes zimu. Ideálně vhodné pro všechny povrchy součástek a armatur vystavených vysoké salinitě (např. na pobřeží nebo na moři). Optimální ochrana lodních motorů a nástaveb.
Zpracovávané povrchy nutno očistit a vysušit. Poté naneste tenkou vrstvu antikorozního spreje. Pro optimální ochranu opakujte aplikaci po každých 6 měsících.
Obsah balení | 300 ml |
Barva | Transparentní |
Doba trvání ochrany proti korozi | 6 Měsíce |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)