Očko, teplem smrštitelné
Očko
OČKO KABELOVÉ MODRÉ M6 SMRŠT.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úspora času díky o 40 % rychlejšímu procesu smršťování
- Nízké riziko poškození konektoru a izolace kabelu díky nízké smršťovací teplotě
Zabraňte místnímu přehřátí smrštitelné trubice.
Vyhovuje RoHS
Prachotěsné a vlhkotěsné spoje. Dobrá až vynikající odolnost vůči benzinu, akumulátorové kyselině, naftě, motorovému oleji, nemrznoucí směsi, brzdové kapalině, 5% roztoku soli a isopropylalkoholu.
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Barva | Modrá |
Otvor příruby | M6 |
Dielektrická pevnost | 30 kV/mm |
Stupeň krytí | IP 67 |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 125 °C |
Min. teplota smrštění | 300 °C |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!