Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 14x18 mm
Hlava očkového momentového klíče, pohon 14x18 mm
OČKOVÝ KLÍČ-14X18MM(SW27)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro montážní práce ve stísněných prostorách
- S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje
![]() | |
Čtverhranný vkládací dřík | 14 x 18 mm |
Velikost hrotu | 27 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Délka (L1) | 73.2 mm |
Délka hlavy (L2) | 48.2 mm |
Průměr hlavy (D1) | 42.7 mm |
Výška čtyřhranu (D2) | 14.0 mm |
Pohon v palcích | 1 |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!