Oddělitelný nožový konektor
Větvená spojka, rozebíratelná
JAZÝČEK PLOCHÝ IZOLOVANÝ PRO 555 953
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně snadná práce
Krimpovací nástroj na izolované kabelové konektory je vše, co potřebujete
Autoelektrika
Min./max. průřez drátu | 4-6 mm² |
Barva | Žlutá |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 6,3 x 0,8 mm |
Max. jmenovité napětí | 300 V/DC |
Max. teplotní podmínky | 105 °C |
Materiál | Plast |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!