Odizolovací a krimpovací kleště QUADRO
Kleště na odiz. kabelů a krimpování dutinek QUADRO
ODIZ. ZAM. KLEŠTĚ ADJ. QUADRO -0,5-2,5MM
Obj. č. 0714108501
EAN 4062856506408
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro krimpování koncových dutinek na cívkách v souladu s normou VDE 0609, část 1 (tvar profilu: lichoběžník)
- Integrované nůžky na kabely: Až do 2,5 mm²
- Přesný podélný doraz pro rovnoměrné odizolování
- Systém kroucení zabraňuje roztřepení splétaných vodičů pro zajištění spolehlivého vkládání vodiče do koncové dutinky
- Integrovaný systém nuceného zajištění zajišťuje rovnoměrné a vysoce kvalitní krimpování
- Rychlá výměna zásobníků
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Pro odizolování jednožilových kabelů s pláštěm z PVC, např. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometrie lopatek | Rovné |
Min./max. průřez drátu | 0,5-2,5 mm² |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG) | 20-13 |
Délka x šířka x výška | 173 x 30 x 98 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Materiál rukojeti | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!