Odizolovací nástroj UNIVERSAL BASIC
Odizolovací nástroj Universal BASIC
ODIZOLOVACÍ NŮŽ NA KABEL UNIVERSAL-BASIC











Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Uspořádání se 4 břity pro menší námahu a vyšší přesnost
- Podélný doraz s délkou odizolování 11 mm pro propojovací svorky (1,5–2,5 mm²)
- Obousměrná podélná zarážka pro praváky a leváky
- Upevňovací zařízení na konci rukojeti
- Čepele potažené nitridem titanu pro vyšší řeznou rychlost a delší životnost
- Protiskluzný povrch
- Blokovací mechanismus zabraňuje nekontrolovanému otevírání nástroje
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Pro odizolování plášťů kabelů NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U a jednožilových kabelů 1,5 mm² a 2,5 mm²
Min./max. průměr kabelu | 8-15 mm |
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) | 15-13 |
Délka x šířka x výška | 130 x 38 x 25 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Černá, Červená |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)