Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Odizolovávací kleště

Odizolovací kleště s 2K rukojetí
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Obj. č. 071410810

EAN 4038898589617

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odizolovávací kleště

Obj. č. 071410810
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
Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
  • Nastavitelný délkový doraz: 3-18 mm

  • Integrované nůžky na kabely: Flexibilní až do 10,0 mm², tuhé až do 1,5 mm²

  • Vyměnitelný blok nožů a délkový doraz

  • Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci

  • Vyrobeno ve Švédsku
Upozornění

Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Jednoduchá jádra, PVC izolace, např. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Geometrie lopatek

Rovné

Min./max. průřez drátu

0,02-10 mm²

Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG)

34-8

Délka x šířka x výška

191 x 20 x 90 mm

Materiál

PLAST/KOV

Materiál rukojeti

2složkový plast

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kartuše Nastavitelné pro odizolovací kleště

NÁHRADNÍ ČELIST KLEŠTÍ

x 1 ks
Kartuše Nastavitelné pro odizolovací kleště

NÁHRADNÍ NŮŽ PRO KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ

x 1 ks
Přídržné čelisti Nastavitelné pro odizolovací kleště

NÁHRADNÍ DRŽÁK PRL KLEŠTĚ ODIZOL.

x 4 ks
Kartuše Nastavitelné pro odizolovací kleště

NÁHRADNÍ NŮŽ PRO KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ