Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Odrezovač Rost-Off Ice

Odrezovač, Rost Off Ice
UVOLŇOVAČ ROST OFF ICE 400 ML

Obj. č. 0893240

EAN 4050641987785

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odrezovač Rost-Off Ice

Obj. č. 0893240

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kvalitní odrezovač s efektem trhlin vznikajících extrémním mrazem a vynikajícími vzlínavými vlastnostmi

Zmrazovací efekt


  • Přípravek zchladí povrch materiálu (např. stavěcí šroub) na -40 °C, čímž v korodované vrstvě ve spoji vzniknou miniaturní trhliny. Do těchto trhlinek může lépe proniknout vlastní činidlo.


Vynikající vzlínavé vlastnosti


  • Ve spojení s efektem trhliny zajišťují optimální vzlínavé vlastnosti rychlou penetraci rzí


Optimální způsob odstranění rzi


  • Rychle pronikne do rzi a povolí zarezlý šroub

  • Umožňuje povolovat silně zarezlé šroubové spoje, aniž by došlo k jejich poškození


Antikorozivní přísady pro optimální ochranu proti korozi


  • Zajišťuje trvalou ochranu proti další korozi


Neobsahuje pryskyřici ani kyseliny



Bez silikonu



Lze použít i na pryž a těsnění

Upozornění
  • Z citlivých a lakovaných povrchů je nutno ihned odstranit veškerý přebytečný a nastříkaný materiál.

  • Bez obsahu pryskyřic a kyselin

  • Neobsahuje silikon

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možných aplikací a podmínek při skladování / zpracování neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétní aplikace. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

K nedestruktivnímu uvolňování mimořádně zkorodovaných a zoxidovaných šroubových spojů u osobních a nákladních automobilů, zemědělských a stavebních strojů, smontovaných celků a zařízení

Návod

Odstraňte co nejvíce hrubých nečistot. Před použitím nádobku protřepejte. Nastříkejte přímo z minimální vzdálenosti na zarezivělé díly (šrouby) a nechte působit přibližně 1 až 2 minuty. U velmi zatuhlých dílů tento postup opakujte.

Obsah balení

400 ml

Provedení

Sprej

Min. teplotní podmínky

-10 °C

Max. teplotní podmínky

40 °C

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Chemická báze

Minerální olej

Neobsahuje silikon

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace