Odrezovač Rost Off Plus
Odrezovač Rost Off Plus
UVOLŇOVAČ RZI ROST-OFF PLUS 400ML




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající vzlínavé a penetrační vlastnosti pro rychlé odstranění rzi a demontáž
- Optimální kapilární vlastnosti zajišťují mimořádně rychlý průnik rzí a účinné odstranění koroze
- Efektivně odvádí vodu a vlhkost
- Vynikající ochrana proti opotřebení díky speciálním přísadám a kluzkému nitridu bóru
- Velmi dobrá ochrana proti korozi díky speciálním přísadám na ochranu proti korozi
- Multifunkční rozprašovací hlavice pro cílenou a plošnou aplikaci produktu
- Bez pryskyřice a kyseliny
- Neobsahuje silikon
- Dobrá kompatibilita s gumou, barvou a elastomery
Z citlivých a lakovaných povrchů je nutno ihned odstranit veškerý přebytečný a nastříkaný materiál.
- Certifikát NSF pro použití v potravinářství.
- Registrace NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami.
- Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Pokud výrobek používáte jako antikorozní fólii, musí být před uvedením zařízení do provozu zcela odstraněn.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro uvolňování výjimečně zkorodovaných a zoxidovaných šroubových spojů u osobních a nákladních automobilů, zemědělských a stavebních strojů, vybavení a zařízení.
Nastříkejte na díly a nechte krátce působit V případě náročných spojů celý postup nanášení opakujte a nechte přípravek působit delší dobu.
Obsah balení | 400 ml |
Min. teplotní podmínky | -10 °C |
Max. teplotní podmínky | 60 °C |
Kinematická viskozita základního oleje | 20,5 cSt |
Chemická báze | Alifatické uhlovodíky |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Bez hexanu | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!