Odsávač vody z plochých střech RVC-55-P
Odsáv. v z pl. stř. EUROFAST RVC-55-P
EL ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ RVC-55-P

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nepřetržité sání velkých objemů
Vysáté tekutiny jsou pumpovány prostřednictvím vestavěného čerpadla s připojenou ¾ palcová hadicí. To umožňuje kontinuální odsávání.
Vhodné pro hrubé nečistoty
Odpadní čerpadlo není umístěno na základně nádoby. Hrubé nečistoty se mohou usadit a nemají vliv na čerpadlo.
Automatické sledování úrovně naplnění
Turbína se z důvodu ochrany automaticky deaktivuje při dosažení maximální úrovně naplnění.
Odolný vůči převrácení a vysoce mobilní
Odolné zařízení se dvěma velkými zadními koly a dvěma předními vodicími kolečky
Nízká hmotnost
Snadno přenosná odsávací jednotka.
Toto zařízení je vybaveno filtrem hrubých nečistot pro mokré vysávání. Pokud se odsávací jednotka používá pro suché vysávání, je potřeba demontovat odpadní čerpadlo, vyměnit filtr hrubých nečistot za plochý skládaný filtr a použít dvířka filtru.
Proud vzduchu | 57 l/s |
Podtlak | 235 mbar |
Kapacita zásobníku | 55 l |
Max. výkon | 2350 W |
Délka kabelu | 10 m |
Průměr hadicové přípojky | 40 mm |
Hladina akustického tlaku | 63 dB |
Stupeň krytí | IP X4 |
Délka | 570 mm |
Šířka | 370 mm |
Výška | 860 mm |
Datové listy(X)
PŘ-ŠTĚRBINOVÁ HUBICE NW40-K-29CM
PŘ-SACÍ TRUBICE 50CM-MET-ISS55
PŘ-PODLAHOVÁ HUBICE NW40 PLAST
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!