Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ohebná inspekční svítilna LED svítilna

Inspekční svítilna LED ohebná
LED LAMPA FLEXI-INSPEKČNÍ

Obj. č. 0827805201

EAN 4099618305351

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ohebná inspekční svítilna LED svítilna

Obj. č. 0827805201
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
Ohebný krk – ideální pro těžko přístupná místa (motorový prostor, palubní deska, desky s plošnými spoji atd.)
  • Délka ohebného krku: přibl. 260 mm

  • Zadní spínač

  • Včetně příchytky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro svícení na blízko

  • Pro použití v interiéru

  • Lokalizace netěsností v klimatizačních jednotkách (verze UV)

Konstrukce

Bílá LED dioda

Světelný tok

15 lm

Možnost zaostřování

Ne

Stupeň krytí

IP 20

Označení baterie

Mikro AAA; LR03; AM4

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Min./max. provozní teplota

-10 až 40 °C

Materiál skříně

Hliník

Povrch

Eloxovaný

Délka x šířka x výška

450 x 14 x 17 mm

Barva

Černá

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Baterie High Power

MONOČLÁNEK ALKALICKÝ-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Výkon dostatečný pro použití s vysokými nároky na energii