Okenní klika ZD 27
Okenní klika, litý zinek, 27
FG-DZ-ZD27-(NI)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro různé dveřní kliky
Pro jednotné zařízení obytných prostor
Kovová rozeta se čtyřpolohovou aretací po 90°
Okenní klika zůstává ve svislé nebo vodorovné poloze
Excentry
Zajišťuje rozetu proti otáčení
Rozsah dodávky:
- 1x okenní klika
- 1x kovová základní rozeta se čtyřpolohovou aretací po 90°
- 1x krycí rozeta
- 1x plastový kroužek
- 1x speciální stavěcí šroub, M6 x 6 mm, pozinkovaný
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna.
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Materiál základní rozety | Kov |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Délka kolíku (A) | 32 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Délka rukojeti | 125 mm |