Okenní klika ZD 401
Okenní klika, litý zinek, 401
FG-DZ-ZD401-90-R9016-VYISS-38-10
Obj. č. 0687770110
EAN 4045727566466
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zajišťuje, že okenní klika zůstává ve vodorovné nebo svislé poloze a je aretována v úhlu 90°
- Excentry chrání rozetu před otočením
K upevnění klik lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY Ø 5 mm nebo šrouby do okenních klik.
Pro bílé plastové profily doporučujeme barvu RAL 9016.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Materiál základní rozety | Plast |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Dopravní bílá RAL 9016 |
Délka kolíku (A) | 38 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ne |
Délka rukojeti | 129 mm |
Třída odporu | 0 - nehodí se |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)