Okenní klika ZD 403
Okenní klika, litý zinek, 403
FG-DZ-ZD403-2SRB-VLEKSREKN-35-10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Štítek s plastovou základnou a čtyřnásobným zajištěním po 90° zajišťuje kliky okna ve vodorovné nebo svislé poloze
- Excentry chrání štítek před otočením
K upevnění klik lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY Ø 5 mm nebo šrouby do okenních klik.
Pro bílé plastové profily doporučujeme barvu RAL 9016.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna
Materiál | Zinkový odlitek |
Materiál základní rozety | Plast |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Šedohnědá, metalíza |
Délka kolíku (A) | 35 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Délka vrutu | 40 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ne |
Délka rukojeti | 125 mm |