Okenní klika ZD 9
Okenní klika, litý zinek, 9
FG-DZ-ZD9-(NI)-MATT-(CR)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Základní rozeta z kovu se čtyřpolohovou aretací po 90° a kovovou vložkou
Zajišťuje vodorovnou nebo svislou polohu okenní kliky
Excentr
Chrání rozetu před otočením
Konzistentní design
K dispozici jsou dveřní kliky ve stejném provedení
Obsah dodávky:
- 1x okenní klika
- 1x kovová základní rozeta se čtyřpolohovou aretací po 90°
- 1x krycí rozeta
- 1x plastový kroužek
- 1x speciální stavěcí šroub, M6x 6 mm, zinkovaný
K upevnění lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY 5 mm nebo šrouby do okenních klik.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Materiál základní rozety | Kov |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | Chrom/nikl |
Stupeň lesku | Leštěný/lesklý |
Délka kolíku (A) | 32 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ne |
Délka rukojeti | 123 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!