Olej pro motorové pily TRIATHLON® ISO VG 100
Olej pro motorové pily TRIATHLON
OLEJ MOT.-ŘET.PILY-ISO-VG-100 60L
Obj. č. 0897009094
EAN 4045989799466
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální promazání a ochrana proti opotřebení u všech pohyblivých částí, jako jsou články a spoje řetězů
Vynikající adhezní vlastnosti a optimální mazací vlastnosti.
Umožňuje použití v každém ročním období i za vysokých nebo nízkých teplot
Příznivá viskozita za různých teplot.
Dodržujte specifikace výrobce motorové pily a řetězu.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Olej pro motorové pily Triathlon ISO VG 100 je kvalitní minerální olej složený z vybraných základních olejů pro dlouhodobé mazání řetězů motorových pil, rámových pil apod.
Dodržujte specifikace výrobce motorové pily a řetězu
Obsah balení | 60 l |
Chemická báze | Minerální olej |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,89 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 200 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!