Olej pro tahače TRIATHLON® STOU/UTTO 10W-30
Olej pro tahače TRIATHLON STOU/UTTO 10W-30
OLEJ MOT.-TRAKT-STOU/UTTO-10W30-208L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Oleje Triathlon pro použití v zemědělství jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti produktu
- Všeobecná schválení výrobců
Pro výrobu olejů Triathlon jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny
Splňuje hlavní specifikace automobilových výrobců
Univerzální olej splňující hlavní požadavky STOU i UTTO
ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
Dodržujte provozní specifikace podle výrobce tahače. Kompatibilní se všemi běžně dostupnými motorovými oleji. Při použití ve směsi ale nelze dosáhnout plného účinku.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Vhodný zejména pro motory (viz doporučení), manuální převodovky a rozvodovky, hydraulické systémy, turbo spojky a brzdy v olejové lázni
Obsah balení | 208 l |
Typ oleje | Minerální |
Třída viskozity | 10W-30 |
Schváleno pro motorové oleje | VDO E2, API CF, API SF, API GL 4 |
Doporučené oblasti použití pro motorové oleje | ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, CASE (IHC) MS 1209, John Deere J27, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1135, Ford New Holland M2C 159-C, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 134-D |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,885 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 230 °C |
Bod tuhnutí | -32 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)