Omezovač otvírání pro zavírače dveří s vodicí lištou
Omezovač pro zavírač dveří s kluznou tyčí
PR-OEFJMZVSEVLENZ-DVSHL-KLUZNKOL
Obj. č. 0688001923
EAN 4048539267316
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení pro zajištění v otevřené poloze lze namontovat retrospektivně do stávající kluzné kolejnice a drží dveře v požadované poloze
Dodací lhůta cca 10 pracovních dnů pro obj. č. 0688001926.
Doporučuje se použít další zarážku.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760, ITS 630 / IGS 21 |
Materiál | Hliník/pryž |
Povrch | Základní |
Barva | 0 - nehodí se |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: standardní montáž, Strana proti závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: standardní montáž |
Nastavitelná přídržná síla | 0 - nehodí se |
Typ sestavení | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |