Omezovač síly ABS 10kN
Omezovač síly ABS 10 kN
LAN.FORCELIMITER(SY-FL)10KN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nejnovější provedení systému ABS Force Limiter měří od oka k oku 380 mm a slouží k omezení působících sil na max. 10 kN. Nové, delší provedení umožňuje mnohem účinnější absorpci působících sil a zároveň indikaci pádu – přetržený gumový povlak!
Pro všechny lanové systémy ABS SYS I-IV
Upevňuje se na začátek i konec lanového systému mezi upevňovací bod a koncový jisticí prostředek.
Délka | 20 cm |
Norma EN | 795-B |
Materiál | Nerezová ocel/plast/pryž |
Barva | Černá, Stříbrošedá |
Hmotnost | 1,5 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)