Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Omítková lišta s manžetou a tkaninou

Omítková lišta s tkaninou
LST-TKN-LP-6MM-L1,4M

Obj. č. 0519551614
EAN 4052703478187

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Jednodílná

Absorbce pohybů >2 mm



Manžeta


  • Pěna chrání vnějším vlivům

  • Vizuálně atraktivní


Koextrudovaná tkanina


Bezpečná a trvalá integrace tkaniny



Vyztužené stahovací poutko


Udržuje profily kolmé



Dva opravné hranové profily (o šířce 9 mm)


  • Zjednodušuje vyhlazování výztuže a vrstvy omítky

  • Vyztužené vlákno umístěné v horní třetině vyztužujícího lepidla
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro utěsnění spojů oken dveří v ETICS proti dešti.

Materiál profilu

PVC-U, odolný proti nárazu

Šířka

6 mm

Min. absorpce pohybu

2 mm

Materiál chlopně

Termoplastické elastomery

Materiál síťoviny

Skelná vlákna

Typ pletivo

Tkanina ETICS

Hmotnost textilie na m2

165 g

Vzdálenost ok

4 x 4 mm

Třída stavebních hmot

B2

Odolnost vůči UV záření

Stabilizována proti UV

Odolné vůči

Počasí

Délka

1,4 m

Materiál pěny

Pěnový polyuretan suzavřenými buňkami

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tkanina na omítku v interiéru

TKN-VNNENPUTZ-75G-5X5-VYISS-100M

Pro zpevnění povrchů omítky v interiéru
x 100 m

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace