Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada kontejnerů OrgaAer Speed Office

OrgaAer Speed Office,HE 1/2,5/2,5/5
ORGASYS-TA-TL-SILSDOPLREK-HE11-540MM

Obj. č. 0684602157
EAN 4049557987576

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Výškový krok: 11. Montážní šířka: 416 mm

Plnovýsuv Nova Pro (max. nosnost 40 kg) nebo částečný výsuv OrgaAer (max. nosnost 25 kg)


Pro mimořádně hladký chod



Kompletní montážní sada



Předem osazené nástavce


Snadná montáž



Výsuv vždy s částečným vysunutím



Montážní sada sestává ze 2 kovových bočnic (pravá/levá) s následujícím příslušenstvím:


  • 1 pár podpolicových vedení s měkkým nebo automatickým zavíráním

  • 3 páry výsuvů s měkkým nebo automatickým zavíráním

  • 1x centrální zámek


Zařízení kontejneru:


  • 1x výsuv na materiál, ocel nebo plast, vč. přihrádky na náčiní

  • 3x ocelová zásuvka včetně zabezpečeného boxu, 1x nastavitelný závěsný rám, 2x adaptér, 1x pár výztuh panelu

  • 1x centrální zámek MS 5000 včetně rozety a cylindrické vložky s různými možnostmi zamykání (pozn.: průměr otvoru 21 mm)

  • 15x šroub na panel

  • 1x pokyny k montáži
Upozornění

Dodací lhůta: 5 pracovních dnů

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro světlou šířku korpusu

416 mm

Minimální instalační hloubka

540 mm

Druh vytažení

Polovýsuv

Systém otevírání a zavírání

S tlumeným zavíráním

Povolené zatížení

25 kg

Materiál tužkového zásobníku

Ocel

Barva

Hliníková bílá podobná RAL 9006

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák panelu OrgaAer

PR-PLENTENOPERE-POETR-TL-SILSDOPLREK

Pro stabilizaci vysokých panelů
x 1 ks
Držák panelu OrgaAer

PR-PLENTENOPERE-POETR-TL-SCHVORZ

Pro stabilizaci vysokých panelů
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada nábytkových koleček Solution 416

PR-LNKVALE-POETR-PLT-TVRD-SCHVORZ-S416

Pro kontejner OrgaAer Speed Office
x 1 ks
Sada nábytkových koleček Solution 416

PR-LNKVALE-POETR-PLT-VYICH-SCHVORZ-S416

Pro kontejner OrgaAer Speed Office
x 1 ks
Sada nábytkových koleček Solution 416

PR-DSVALE-POETR-PLT-TVRD-SCHZ-D35-S416

Bez zajištění
x 1 ks
Sada nábytkových koleček Solution 416

PR-DSVALE-POETR-PLT-TVRD-SCHZ-D50-S416

Bez zajištění
x 1 ks
Nastavitelné nohy kontejneru Solution 416

PR-NOH-POETR-PLT-TVRD-SCHVORZ-S416

Pro kontejner OrgaAer Speed Office
x 1 ks
Přihrádka na kancelářské potřeby OrgaAer

PRPTLNSILIENSCHSLE-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Přihrádka na kancelářské potřeby OrgaAer

PR-PTLNSILIENSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Přihrádka na formuláře OrgaAer

PR-PAPIERSCHSLE-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Přihrádka na formuláře OrgaAer

PR-PAPIERSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Šikmá přihrádka OrgaAer

PR-SCHRAEGVYPVZE-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Šikmá přihrádka OrgaAer

PR-SCHRAEGVYPVZE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SILSDOPLREK-A4

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SCHVORZ-A4

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SILSDOPLREK-A5

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SCHVORZ-A5

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SILSDOPLREK-A6

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SCHVORZ-A6

x 1 ks
Držák razítka OrgaAer

PR-RAZIDLELDRZAER-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Držák razítka OrgaAer

PR-RAZIDLELDRZAER-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Vložka na CD OrgaAer

PR-CDDRZAER-POETR-TL-SILSER

x 1 ks
Závěsný rám OrgaAer

PR-HSENGEZORS-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Závěsný rám OrgaAer

PR-HSENGEZORS-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Náhradní díly pro tento produkt:
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-SOFTCOTKL-540MM

x 1 ks
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-STPMATIC-540MM

x 1 ks
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-KLBSCOTKL-540MM

x 1 ks
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-SOFTCOTKL-740MM

x 1 ks
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-KLBSCOTKL-740MM

x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-DYNASTC-SOFTCOTKL-540MM

Integrovaný systém měkkého dovírání a samozavírací mechanizmus
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-DYNASTC-KLBSCOTKL-540MM

Integrovaný systém měkkého dovírání a samozavírací mechanizmus
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-DYNASTC-SOFTCOTKL-740MM

Integrovaný systém měkkého dovírání a samozavírací mechanizmus
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-DYNASTC-KLBSCOTKL-740MM

Integrovaný systém měkkého dovírání a samozavírací mechanizmus
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-MATERIPLCELVYT-SOFTCOTKL

Posuv s integrovanou polohovací pomůckou pro rychlou a snadnou instalaci
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-MATERIPLCELVYT-KLBSCOTKL

Posuv s integrovanou polohovací pomůckou pro rychlou a snadnou instalaci
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-MATERIPLCELVYT-STPMATIC

Posuv s integrovanou polohovací pomůckou pro rychlou a snadnou instalaci
x 1 ks
Ocelová zásuvka OrgaAer

PR-OCELSCHPLISTE-POETR-SILSDOPLREK-540MM

Vhodné pro částečný výsuv OrgaAer a úplný výsuv Nova Pro
x 1 ks
Ocelová zásuvka OrgaAer

PR-OCELSCHPLISTE-POETR-SILSDOPLREK-740MM

Vhodné pro částečný výsuv OrgaAer a úplný výsuv Nova Pro
x 1 ks
Ocelová zásuvka OrgaAer

PR-OCELSCHPLISTE-POETR-SCHVORZ-540MM

Vhodné pro částečný výsuv OrgaAer a úplný výsuv Nova Pro
x 1 ks
Ocelová zásuvka OrgaAer

PR-OCELSCHPLISTE-POETR-SCHVORZ-740MM

Vhodné pro částečný výsuv OrgaAer a úplný výsuv Nova Pro
x 1 ks
Ocelová miska na tužky OrgaAer Plastová vložka na náčiní

PR-MATERIPLCELVYT-POETR-TL-SILSDOPLREK

x 1 ks
Ocelová miska na tužky OrgaAer Plastová vložka na náčiní

PR-MATERIPLCELVYT-POETR-TL-SCHVORZ

x 1 ks
Přihrádka na tužky s úchytem OrgaAer

PR-MATERIPLCELVYT-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Přihrádka na tužky s úchytem OrgaAer

PR-MATERIPLCELVYT-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Pouzdro zámku OrgaAer

PR-HADIIESSKAKVIN-POETR-PLT-SILSDOPLREK

Robustní provedení, dlouhá životnost
x 1 ks
Pouzdro zámku OrgaAer

PR-HADIIESSKAKVIN-POETR-PLT-SCHVORZ

Robustní provedení, dlouhá životnost
x 1 ks
Speciální šroub PSA OrgaAer

PR-SPECIPLSCHREKSE-POETR-TL-(NI)

Pro montáž panelu
x 500 ks
Centrální zámek OrgaAer Pro kontejnery

PR-CENTRUZAMK-POETR-HE8,5

x 1 ks
Centrální zámek OrgaAer Pro kontejnery

PR-CENTRUZAMK-POETR-HE11

x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace