Organizační zásuvka VS ENVI Drawer
Organizační zásuvka, zásuvka VS ENVI
ORGANIZER ZÁSUVKA ENVI 600MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž bez nutnosti měření díky montážní šabloně integrované do vodicího rámu
- Tiché, snadné a pohodlné otevírání a zavírání s přístupem k celé zásuvce díky plnému výsuvu s tlumením a samozavíracím mechanizmem
- Demontáž a montáž bez použití nářadí po počátečním sestavení
- Lze snadno dodatečně namontovat do stávajících skříní
- Udržuje různé kuchyňské náčiní přehledně uspořádané
- Optimální využití prostoru, protože nádoby lze vhodně rozmístit tak, aby byl k dispozici prostor pro připojení vody
- Jednoduché vyjmutí celého systému pro snadné čištění
- Nádoby vyrobené z vysoce kvalitního plastu, který lze snadno vyčistit a také bezpečně umýt v myčce na nádobí při teplotě až 70 °C
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro šířku skříně | 600 mm |
Vhodné pro volnou hloubku korpusu | 486 mm |
Instalační výška | 100 mm |
Instalační hloubka | 486 mm |
Jmenovitá délka | 450 mm |
Povolené zatížení | 40 kg |
Objemová kapacita | 1,2 l |
Materiál | Ocel |
Povrch | PWD/PLA |
Barva | Dopravní šedá A RAL 7042 |
Obsah zásobníku | 2.7 l |
Kapacita zásobníku 2 | 1.2 l |
Materiál provedení zásuvky | Ocel |
Materiál zásobníků | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!