Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Otevřený klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 14x18 mm

Otevř. plochý klíč se 4hr. vklád. dříkem 14x18 mm
MOMENT. NÁSTRČ. PLOCHÝ KLÍČ-14X18MM-13MM

Obj. č. 0714750713
EAN 4065746691154

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro momentový klíč, čtyřhranný vkládací dřík 14x18 mm
  • Vhodný pro montážní práce ve stísněných prostorách

  • S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Čtverhranný vkládací dřík

14 x 18 mm

Velikost hrotu

13 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Délka (L1)

58 mm

Délka hlavy (L2)

33 mm

Průměr hlavy (D1)

31,1 mm

Výška čtyřhranu (D2)

18 mm

Pohon v palcích

1 in

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Momentový klíč s držákem čtyřhranného vkládacího dříku 14 x 18 mm

MOMENTOVÝ KLÍČ NÁSTRČ.-14X18MM(40-200NM)

S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje
x 1 ks