Otočná miska
Otočná miska
SHVYNKBEDN-LAZ-VYISS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro instalaci pod zavěšené/vysoké moduly, regály, police nebo pracovní desky
Přehledné uspořádání malých součástek a příslušenství
Dvě upravitelné přepážky
Flexibilní uspořádání
Materiál: Polystyren
- Robustní provedení
- Hygienický materiál
Povrch: Jemná textura
Průsvitné barvy
Barevné varianty
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Polystyrol |
Konstrukce | Průsvitný |
Délka | 298,4 mm |
Šířka | 137 mm |
Výška | 46,5 mm |