Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Otočný sloupek Ellypse

Otočný sloupek, Ellypse
VNETL-DREHPILPLE-ELLYPKL-SET-A2-H170MM

Obj. č. 0684900340
EAN 4047376773004

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Materiál: Nerezová ocel


Módní a elegantní, dlouhá životnost



Soudobý vzhled


Jemné a velmi odolné provedení



Šetří místem


Více místa na práci a skladování



Jednoduchá montáž na pracovní plochu



Uchycení bez kroucení


Pevně sedí v konzoli

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel

Průměr (Ø)

60 mm

Výška

170 mm

Povolené zatížení

15 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace