Plastový šroub EUROFAST®, kombinovaný TWPB-8040
Ov. plast. komb. šroub EUROFAST TWPB-8040
ŠRB-COMBI-PLA-(TWPB-8040-260)-150X150
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
V případě šroubování
- na ocelový trapézový plech: upínací délka = L 3
- V případě šroubování na dřevěný povrch zvolte šrouby alespoň o 10 mm delší než L 3
V případě renovace je třeba vzít v úvahu délku plastové fixační desky v závislosti na stávající střešní konstrukci.
- Schváleno podle ETA-06/0007
- Testováno podle normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklů
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Plochá střecha
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | MAG |
Jmenovitý průměr | 4,8 mm |
Max. tloušťka konstrukce | 260 mm |
Délka vrutu | 150 mm |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Průměr hlavy | 9 mm |
Výška hlavy | 3,3 mm |
Vnitřní pohon | TX25 |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Délka nálevky | 150 mm |
Materiál disku | PA 6 |
Průměr talíře | 8040 mm |
Výška hlavy trychtýře | 2,5 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Schválení | ETA-06/0007 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Ocel |