Ovinovací páska z rouna
Ovinovací páska z rouna
OBINADL-TEX-S1-FOLIE-SK-70MMX5MX2MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Rouno |
Konstrukce | S fólií |
Adhezivní systém | Samolepicí |
Barva | Stříbrná |
Šířka | 70 mm |
Tloušťka | 2 mm |
Délka | 5 m |
Bez obsahu halogenů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu chlorovaných parafinů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |