PE těsnicí hmota výplňová
Těsnicí šňůra z PE
PLNÍCÍ ŠŇŮRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Splňuje normu DIN 18540
Z nesavého polyetylenu s uzavřenými buňkami odolného vůči stárnutí podle německé normy DIN
Zabraňuje tříbodovému spojení
Snižuje riziko praskání v dilatačních spárách
Dávkovací krabice
V případě šířky ∅ 6–30 mm lze pásku snadno odtrhnout pomocí vyraženého otvoru v krabici
Široká škála použití
Univerzální použití při instalatérských pracích, na beton a spáry oken
∅ Šířka 6–30 mm k dispozici v rolích, ∅40 mm a 50 mm ve formě tyčí po 1 m
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Chemická báze | Polyetylen |
Barva | Šedá |
Průměr (Ø) | 6 mm |
Délka | 100 m |
Hustota zformovaných materiálů | 30 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | Podle normy DIN 53420 |
Vychýlení působením tlakové síly | 40 N/mm² |
Podmínky pro vychýlení působením tlakové síly | Podle normy DIN 53577, podélné pěchování 40% |
Min. tažnost při přetržení | 15 % |
Podmínky pro tažnost při přetržení | Podle normy DIN 53571 |
Min. pevnost v tahu | 200 kPa |
Max. pevnost v tahu | 300 kPa |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN 53571 |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 60 °C |
Bez freonů (výtlačný plyn) | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
DIN | 18540 |
Třída stavebních hmot | B3 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |