PNEUMATICKÝ PÍSKOVACÍ STROJ
Pneumatický pískovací stroj
PÍSKOVAČKA-PGP-10L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vybavení
- Přesný pískovač vhodný pro malé a středně velké práce v dekoratérství nebo v dřevařském či kovodělném průmyslu.
- Profesionální stroj, který je ergonomický, kompaktní a snadno použitelný.
- Vhodné pro kontinuální čištění, gravírování a hrubování.
- Velmi lehký. Hmotnost pouze 13,5 kg.
- Je vybaven kolečky a nastavitelnou rukojetí pro pohodlí uživatele.
- Automatické odtlakování při uvolnění spouště pistole.
- Je vybaven dávkovacím ventilem pro regulaci množství písku vycházejícího z trysky.
- Je vybaven bezpečnostním ventilem namontovaným v krytu nádrže tak, aby nikdy nepřekročil maximální pracovní tlak. Pokud je překročen, dojde k vypouštění a uvolnění přetlaku.
Výhody
- Bezpečnější než řada jiných strojů na trhu díky automatické odtlakování.
- Pro přesnější a profesionální použití jsou k dispozici různé průměry trysek.
Výhody
- Rychlejší než tradiční metoda hrubování.
- Efektivnější práce při použití na velkých plochách.
- Větší rozsah práce s použitím pouze jednoho stroje.
- Méně poruch a menší míra poškození disku.
Pneumatický pískovací stroj o objemu 10 l je vybaven:
- Pískovací pistole.
- Hadicová sada 5 m.
- Wolframová tryska (průměr 2,5).
- Trychtýř.
- Filtr z nerezové oceli.
- Sáček skleněného práškového písku 20 kg.
Ruční pískovací pistole je vybavena:
- Wolframová tryska (průměr 4).
- Hadice 1,5 m.
- Přísavka.
Při používání pískovacího stroje musí být uživatel vždy vybaven ochrannou maskou, ušními ucpávkami a rukavicemi.
Datové listy(X)
Šířka | 350 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!