PRINETO AKSZ Li-Ion
Roztahovací kleště PRINETO AKSZ
Obj. č. 0878800094
EAN 4044448019794
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Akumulátorové kompaktní posuvné kleště pro natlačení posuvných objímek 14 až 32
- Včetně 12V akumulátoru GBA
- Jednotlivě baleno
Datové listy(X)
Vhodné pro plastové trubky (Prineto) | DN.. 32.. |
Délka | 225 mm |
Výška | 354 mm |
Hloubka | 89 mm |
Vhodné pro vnější průměr trubky max. | 32 mm |
Příkon | 240 W |
Napětí baterie | 12 V/DC |
Typ akumulátoru / baterie | Lithium |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1,5 Ah |
Přítlačná síla | 17 kN |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!