PRINETO KSZ
Ruční kleště PRINETO
PRINETO NASOUVACÍ KLEŠTĚ TSP 12-25

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ve spojení s posuvnými čelistmi pro lisování trubek PRINETO 12–25 před nasazením nasouvací objímky
- Baleno volně ložené, bez kufru
Pro použití v kombinaci s upínacími čelistmi
Min./max. průměr trubky | 14-20 mm |
Vhodné pro plastové trubky (Prineto) | DN.. 12.., DN.. 15.., DN.. 10.. |
Min. průměr trubky | 14 mm |
Max. průměr trubky | 20 mm |
Vhodné pro průměr trubky | 14 mm, 16 mm, 20 mm |
Materiál | Ocel/plast |
Barva | Černá |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1627,000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!