Připojovací tvarovka PRINETO ve tvaru T
Připojovací tvarovka PRINETO ve tvaru T
PRINETO OFFSET T.SPOJ. KS 20-15/300-20
Obj. č.
0878312330
EAN 4057708510153
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka (i) | 300 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 230 g |
Povrch | Poniklováno |
Přípojka, průměr trubky | 20 mm |
Přípojka, průměr trubky 3 | 20 mm |
Materiál | Mosaz/měď |